TRUSCO
チェーンスタンド
台の部分に、水または砂を入れることができます。
(水:約3kg、砂:約4.5kg)
トラスコ品番
363-0906
幅(mm)
255
色
ブラック、ポール:ブラック
高さ(mm)
837
タイプ
注水式
ポール径(Φmm)
54
適合チェーン線径(Φmm)
6・8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287440
TCS-BK
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください