オイルクリーンネオ

オイルクリーンネオ - TRUSCO

こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。
緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。
凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。

用途オイル、水、薬液用。トラスコ品番363-2426材質天然粘土を培焼した多孔質容量(kg)18横(mm)420吸収量(L)19/袋内容量1袋
注意
※油液を吸着後時間の経過で黒色から土色に変わります。黒色が変化しなくなりましたら飽和状態交換時期です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25287449OCN-18
8,160
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする