持込機械届受理証ラベル

持込機械届受理証ラベル - TRUSCO持込機械届受理証ラベル - TRUSCO持込機械届受理証ラベル - TRUSCO

電動工具等を現場に持ち込む際に使用するステッカーです。

用途作業現場への持込届の貼付用として材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系入数(枚)袋:5枚数シート:5取付け方法粘着シール表示内容持込機械届受理証内容量1パック(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25287458LB1015-5363-2420100150
550
479
527(税込)
当日出荷
25287467LB5080-5363-24215080
250
219
241(税込)
当日出荷
25287476LB5070-5363-24195070
270
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする