スチロール番号札

スチロール番号札 - TRUSCO

カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。

材質スチロール厚さ(mm)2.5内容量1パック(5枚)
注意
※彫刻加工はできません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25287589TRFL-B363-2394ブルー57384
210
189
208(税込)
当日出荷
25287598TRFL-BK363-2396ブラック57384
210
189
208(税込)
当日出荷
25287607TRFL-CL363-2397クリアー57384
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287616TRFL-GN363-2398グリーン57384
210
189
208(税込)
当日出荷
25287625TRFL-LB363-2395ライトブルー57384
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287634TRFL-P363-2400ピンク57384
210
189
208(税込)
当日出荷
25287650TRFL-R363-2399レッド57384
210
189
208(税込)
当日出荷
25287659TRFL-W363-2401ホワイト57384
210
189
208(税込)
当日出荷
25287668TRFL-Y363-2402イエロー57384
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287677TRFS-B363-2413ブルー45303.5
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287686TRFS-BK363-2411ブラック45303.5
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287695TRFS-CL363-2410クリアー45303.5
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287704TRFS-GN363-2412グリーン45303.5
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287720TRFS-LB363-2405ライトブルー45303.5
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287729TRFS-P363-2408ピンク45303.5
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287738TRFS-R363-2409レッド45303.5
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287747TRFS-W363-2406ホワイト45303.5
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287756TRFS-Y363-2404イエロー45303.5
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする