TRUSCO
スパイラルホース 4×6
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度及び衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質
エステルベースポリウレタン
色
青
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用範囲(m)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287765
SPC4X6-2
358-9229
2
140
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287774
SPC4X6-4
358-9231
4
330
¥
1,010
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287790
SPC4X6-6
358-9227
6
520
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287799
SPC4X6-8
358-9246
8
700
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください