曜日別特売

スパイラルホース 6.5×10

スパイラルホース 6.5×10 - TRUSCO
(1件のレビュー)

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度及び衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用範囲(m)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25287844SPC65X10-2358-92370.742140
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287860SPC65X10-4358-92330.934330
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287869SPC65X10-6358-92281.126520
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25287878SPC65X10-8358-92451.318710
3,370
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25287860
2025-12-18
用途: バイクのメンテナンス等…
有限会社 マベ商会自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより硬い感じでした。取り回しがちょっと悪いです。値段が安めなのでヨシとします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする