TRUSCO
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
付属品
メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色
蛍光緑
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
使用流体
空気
コイル径(mm)
65
カプラー有無
有
内容量
1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用範囲(m)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25288666
PSHK812-2
368-7842
0.74
2
140
¥
6,440
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288675
PSHK812-4
368-7838
0.92
4
320
¥
7,530
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288684
PSHK812-6
368-7839
1.1
6
500
¥
8,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288700
PSHK812-8
368-7843
1.28
8
680
¥
9,750
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください