TRUSCO
オフィスチェア 肘なしタイプ
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
トラスコ品番
369-3585
材質
背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、キャスター:ナイロン
色
オレンジ
張地
布張り
座上下調節
ガス調節式
組立時間
1人15分
座幅(mm)
440
座高(mm)
425~555
座奥行(mm)
600
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25288745
T-10-OR
425~555
¥
22,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください