TRUSCO
ドーナツイス
スタッキングが可能です。(5脚まで)
しっかりとした骨組みの円座スツールとしてご使用いただけます。
トラスコ品番
369-3584
材質
脚部:Φ19.1mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装)、座部:ポリエステル
幅(mm)
406
高さ(mm)
420
奥行(mm)
320
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
420
高さ調節
不可
スタッキング
可
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25288754
TDNTA-GN
座部:グリーン、本体:ブラック
406×320×420
¥
4,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください