TRUSCO
スピードコントローラ
小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
材質
アルミニウム合金
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25288770
TMSC2001-6A
369-2003
Rc1/8
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288779
TMSC2001-8A
369-2005
Rc1/4
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288788
TMSC3001-10A
369-2006
Rc3/8
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25288797
TMSC3001-15A
369-2004
Rc1/2
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください