曜日別特売

弱粘着ラベルシール

弱粘着ラベルシール - TRUSCO弱粘着ラベルシール - TRUSCO弱粘着ラベルシール - TRUSCO

糊が残りにくく、剥がす際に下地を痛めにくい、弱粘着タイプのラベル用紙です。
ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。
インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。
高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。
しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。
ラベル用紙に特殊加工を施しておりプリンタに優しい設計です。

用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙+粘着剤+剥離紙厚さ(mm)0.16白色度(%)93シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ラベルサイズ(mm)
面付
余白
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25288964JNS-A4-1-100383-0538縦×横:297×2101列×1段(1面)なし
6,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288980JNS-A4-8-100383-0537縦×横:74.2×1052列×4段(8面)なし
6,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
25288989JNS-A4-44-100383-0539縦×横:25.4×48.34列×11段(44面)四辺余白
6,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする