配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M

配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M - TRUSCO配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M - TRUSCO配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M - TRUSCO配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M - TRUSCO

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。

用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289050RAH-507SS383-669825
440
379
417(税込)
当日出荷
25289190RAH-507S383-671350
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289330RAH-507M383-6725100
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする