TRUSCO
配管識別テープ 灰紫(2.5P5/5)(酸・アルカリ関係)1M
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途
配管内物質の識別に。
仕様
はく離紙付タイプ
材質
基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.05
色
灰紫
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~80
取付け方法
貼付タイプ
粘着力(N/mm)
5.44/25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289086
RAH-508SS
383-6693
25
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
25289226
RAH-508S
383-6715
50
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
25289366
RAH-508M
383-6701
100
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください