配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M

配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M - TRUSCO配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M - TRUSCO配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M - TRUSCO配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M - TRUSCO配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M - TRUSCO
(1件のレビュー)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。

用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289129RAH-504SS383-672725
440
379
417(税込)
当日出荷
25289269RAH-504S383-673050
550
479
527(税込)
当日出荷
25289409RAH-504M383-6718100
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 某ドイツ製チェンソーのプラ外装割れに貼る

自分の使ってるメーカーのチェンソーに色がぴったり。
あと、それなりに丈夫。
割れに強力なテープを貼って、その上からコレ。遠目には修理跡わからなくなる。
ただそれだけ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする