ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
スプレーガンを買ったらスパークガード等の対策されたホースでないと発火等の危険があるとの事で購入。しかし、コンプレッサーに接続できない。1)模型用のコンプレッサーは径が1/8(細い)。こちらは1/4(太い)。2)ソケットの形状が異なる。なので模型用途に買われる方はハイカプラや径違い継ぎ手等の確認が必要です。不満点は10mは長い。