TRUSCO
スパークガードホース カプラ付 ホース20m
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途
静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色
黄
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
ポリウレタン
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289524
TSGH6520
380-3458
6.5
10
35以上
¥
12,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25289558
TSGH8520
380-3461
8.5
12.5
45以上
¥
17,920
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください