TRUSCO
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。
吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番
390-5287
空気使用量(L/min)
170
パターン開き(mm)
200
カップ容量(mL)
750
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
霧化能力
汎用
取付口
G1/4
エアー取付口
G1/4
内容量
1セット
注意
※重力式カップは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289585
BSG-15S
¥
16,420
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください