抜け止め付き可動仕切板H80

抜け止め付き可動仕切板H80 - TRUSCO抜け止め付き可動仕切板H80 - TRUSCO抜け止め付き可動仕切板H80 - TRUSCO

抜け止め形状により、荷物の出し入れの度に引きずられて仕切板が落ちる、倒れるといった不便を改善します。
棚板の厚さ(前縁部分)が40mm以内の物品棚で使用できます。
レバー部分を下に引くだけの簡単操作で付け外しが可能です。
ネスティング可能です。
棚板に取り付けたまま横にスライドできます。

トラスコ品番385-5103材質再生ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)80、(仕切)80奥行(mm)200間口(mm)80内容量1セット(10枚)
注意
※棚形状によっては使用できない場合があります。
※図面で寸法をご確認ください。
※最下段などビーム部材がある箇所には使用できません。
※付け外しの際はレバー部分を軽く下に引いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289890KS-1ND
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする