ツールワゴン フェニックスワゴン 省音 600X400XH1500 立掛け用

ツールワゴン フェニックスワゴン 省音 600X400XH1500 立掛け用 - TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 省音 600X400XH1500 立掛け用 - TRUSCOツールワゴン フェニックスワゴン 省音 600X400XH1500 立掛け用 - TRUSCO

軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。
長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。
三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。
中間棚の位置は自由に変更できます。
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。

用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)高さ(mm)1500、こぼれ止め:50奥行(mm)400間口(mm)690段数2段キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※ワゴンの強度を保つために、棚板は必ず2枚以上取り付けてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289899PEW-1562KS-W386-3453ホワイト
72,690
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25289908PEW-1562KS-YG386-3452ヤンググリーン
72,690
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする