TRUSCO
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)
札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
厚さ(mm)
3
色
白
縦(mm)
90
横(mm)
35
穴タイプ
穴なし
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289960
BAKF-101
381-7906
開(青)/閉(赤)
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
25289969
BAKF-102
381-7912
開(赤)/閉(緑)
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
25289978
BAKF-103
381-7913
開(緑)/閉(赤)
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
25289987
BAKF-104
381-7914
空(青ベタ)/充(赤ベタ)
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
25289996
BAKF-105
381-7909
開(青ベタ)/閉(赤ベタ)
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
25290005
BAKF-106
381-7910
開(赤ベタ)/閉(緑ベタ)
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290014
BAKF-107
381-7907
開(緑ベタ)/閉(赤ベタ)
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290030
BAKF-108
381-7908
開(赤ベタ)/閉(青ベタ)
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください