オイルシート 油専用

オイルシート 油専用 - TRUSCO

1.5mmの薄手仕様のためウエスの代わりとしてご使用いただけます。
ミシン目入りですので手軽にカットして使えます。

用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番381-0216材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.5横幅(mm)500縦幅(mm)400吸収量(L/枚)68.0内容量1箱(200枚)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25290048TOPW-405015
20,880
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする