TRUSCO
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ナット
1種
強度区分
4T
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
高さ(mm)
トラスコ品番
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290346
Y809-0010
1袋(10個)
M10×1.50
8
380-2630
19.6
17
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
25290355
Y809-0012
1袋(10個)
M12×1.75
10
380-2658
21.9
19
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290364
Y809-0114
1袋(20個)
1/4×20山
5
380-2638
11.5
10
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290380
Y809-0318
1袋(10個)
3/8×16山
8
380-2641
19.6
17
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290389
Y809-5116
1袋(10個)
5/16×18山
6.5
380-2649
16.1
14
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290915
Y809-0003
1袋(50個)
M3×0.50
2.4
379-8106
6.4
5.5
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
25290924
Y809-0004
1袋(50個)
M4×0.70
3.2
379-8107
8.1
7
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
25290940
Y809-0005
1袋(50個)
M5×0.80
4
379-8112
9.2
8
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
25290949
Y809-0006
1袋(20個)
M6×1.00
5
379-8110
11.5
10
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
25290958
Y809-0008
1袋(10個)
M8×1.25
6.5
379-8115
15
13
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください