TRUSCO
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット
3種
強度区分
4T
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
呼び径
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290477
Y812-0003
1袋(50個)
380-2654
スチール、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
1.8
M3×0.50
6.4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290486
Y812-0004
1袋(50個)
380-2651
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
2.4
M4×0.70
8.1
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290495
Y812-0005
1袋(50個)
380-2650
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
3.2
M5×0.80
9.2
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290504
Y812-0006
1袋(20個)
380-2653
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
3.6
M6×1.00
11.5
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290520
Y812-0008
1袋(10個)
380-2646
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
5
M8×1.25
15
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290529
Y812-0010
1袋(10個)
380-2636
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
6
M10×1.50
19.6
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください