TRUSCO
六角ナット3種 三価白 少量パック
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナット
3種
強度区分
4T
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
呼び径
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290538
Y813-0003
1袋(20個)
380-2659
1.8
M3×0.50
6.4
5.5
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290547
Y813-0004
1袋(20個)
380-2629
2.4
M4×0.70
8.1
4
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290556
Y813-0005
1袋(10個)
380-2640
3.2
M5×0.80
9.2
7
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290565
Y813-0006
1袋(10個)
380-2645
3.6
M6×1.00
11.5
10
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください