TRUSCO
六角ナット3種 ステンレス 少量パック
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)
ナット
3種
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
呼び径
寸法e(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290574
Y853-0003
380-2643
1.8
M3×0.50
6.4
5.5
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
25290590
Y853-0004
380-2637
2.4
M4×0.70
8.1
4
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
25290599
Y853-0005
380-2631
3.2
M5×0.80
9.2
7
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
25290608
Y853-0006
380-2648
3.6
M6×1.00
11.5
10
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
25290617
Y853-0008
380-2642
5
M8×1.25
15
13
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください