TRUSCO
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
表面処理
ユニクロめっき
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290660
Y815-0005
1袋(50個)
M5
5.5
12
0.8
380-7340
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290669
Y815-0006
1袋(50個)
M6
6.5
13
1.0
380-7338
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25290678
Y815-0008
1袋(20個)
M8
8.5
18
1.6
380-7342
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25290687
Y815-0010
1袋(20個)
M10
10.5
22
1.6
380-7344
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25290696
Y815-0012
1袋(10個)
M12
12.5
26
2.3
380-7335
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25290705
Y815-0112
1袋(10個)
W1/2
14.5
32
3.2
380-7332
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290714
Y815-0318
1袋(10個)
W3/8
11
25
2.3
380-7341
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください