曜日別特売

平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック

平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック - TRUSCO平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック - TRUSCO

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25290730Y816-05101袋(50個)M55.5100.8380-7351
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290739Y816-08161袋(20個)M88.5161.2380-7347
390
339
373(税込)
当日出荷
25290748Y816-10181袋(20個)M1010.5181.6380-7350
390
339
373(税込)
当日出荷
25290757Y816-12221袋(10個)M1212.5222.3380-7346
390
339
373(税込)
当日出荷
25290766Y816-61151袋(50個)M66.511.50.8380-7349
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする