TRUSCO
平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25290854
Y818-0003
1袋(50個)
380-7343
3.3
M3
8
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290870
Y818-0004
1袋(50個)
380-7334
4.5
M4
10
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
25290879
Y818-0005
1袋(20個)
380-7337
5.5
M5
12
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290888
Y818-0006
1袋(20個)
380-7333
6.5
M6
13
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290897
Y818-0008
1袋(10個)
380-7336
8.5
M8
18
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25290906
Y818-0010
1袋(10個)
380-7339
10.5
M10
22
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください