TRUSCO
スプリングワッシャー ステンレス 少量パック
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
ステンレス
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25291098
Y820-0004
1袋(50個)
380-7394
1
M4
7.6
4.1
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
25291107
Y820-0005
1袋(50個)
380-7409
1.3
M5
9.2
5.1
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
25291116
Y820-0006
1袋(20個)
380-7412
1.5
M6
12.2
6.1
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
25291125
Y820-0008
1袋(10個)
380-7395
2
M8
15.4
8.2
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
25291134
Y820-0010
1袋(10個)
380-7392
2.5
M10
18.4
10.2
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
25291150
Y820-0012
1袋(10個)
380-7400
3
M12
21.5
12.2
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください