曜日別特売

なんでもキャリングシート(トランクカーゴキャリー・長尺ホルダー)ブラック

なんでもキャリングシート(トランクカーゴキャリー・長尺ホルダー)ブラック - TRUSCOなんでもキャリングシート(トランクカーゴキャリー・長尺ホルダー)ブラック - TRUSCO

シート状のショルダーキャリーです。マジックテープで巻いて固定します。
運搬時に両手がふさがるトランクカーゴや長尺物などを、ショルダーベルトで肩にかけて運搬することができます。
全周にマジックテープがついていますので、巻くものに合わせて無段階で調節ができます。

用途トランクカーゴや長尺物の運搬に。(トランクカーゴは別売です。)付属品ショルダーベルト(長さ1300mm)トラスコ品番394-2339材質600デニールポリエステル(内側、ターポリン仕様)幅(mm)600寸法(mm)ショルダー部:1650タイプマルチシート奥行(mm)1500内容量1枚
注意
※長さに自由度をもたせるため、横方向は完全に開放しています。中に巻いた物の形状・大きさ・重さ、巻き方・持ち上げ方・運び方によって、物が横からずり落ちる可能性があります。使用の際はバランスを取りながら持ち運んでいただく必要があります。
※シートの中心に巻く物の重心が乗るように調整してください。重心が偏ると、より落ちやすくなります。
※ショルダーベルトのフックは、その都度持ちやすい・バランスが取りやすい位置で調整してください。
※滑りが気になる時は、別売りのノンスリップマット・滑り止めシートなどを一緒にお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25294117NDCS-BK
7,570
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする