TRUSCO
マーキングタイ
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
材質
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294126
TRMCD-110-R
396-1903
110
1.2
赤
25
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
25294135
TRMCD-110-B
396-1922
110
1.2
青
25
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
25294144
TRMCD-110-Y
396-1925
110
1.2
黄
25
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
25294160
TRMCD-110-GN
396-1914
110
1.2
緑
25
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
25294169
TRMCD-130-R
396-1921
130
1.1
赤
25
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
25294178
TRMCD-130-B
396-1910
130
1.1
青
25
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
25294187
TRMCD-130-Y
396-1924
130
1.1
黄
25
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
25294196
TRMCD-130-GN
396-1927
130
1.1
緑
25
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
25294205
TRMCU-100-R
396-1926
100
1.1
赤
25
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
25294625
TRMCU-100-B
396-1905
100
1.1
青
25
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294634
TRMCU-100-Y
396-1920
100
1.1
黄
25
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
25294650
TRMCU-100-GN
396-1918
100
1.1
緑
25
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294659
TRMCU-200-R
396-1917
200
1.4
赤
50
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294668
TRMCU-200-B
396-1932
200
1.4
青
50
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294677
TRMCU-200-Y
396-1913
200
1.4
黄
50
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294686
TRMCU-200-GN
396-1929
200
1.4
緑
50
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294695
TRMCU-200S-R
396-1930
200
1.1
赤
50
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294704
TRMCU-200S-B
396-1904
200
1.1
青
50
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294720
TRMCU-200S-Y
396-1911
200
1.1
黄
50
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294729
TRMCU-200S-GN
396-1908
200
1.1
緑
50
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294738
TRMCU-200SS-R
396-1909
200
1.1
赤
50
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294747
TRMCU-200SS-B
396-1933
200
1.1
青
50
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294756
TRMCU-200SS-Y
396-1902
200
1.1
黄
50
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294765
TRMCU-200SS-GN
396-1912
200
1.1
緑
50
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294774
TRMCU-270-R
396-1900
270
1.3
赤
75
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294790
TRMCU-270-B
396-1928
270
1.3
青
75
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294799
TRMCU-270-Y
396-1906
270
1.3
黄
75
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294808
TRMCU-270-GN
396-1919
270
1.3
緑
75
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294817
TRMCU-300-R
396-1916
300
1.2
赤
82
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294826
TRMCU-300-B
396-1901
300
1.2
青
82
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294835
TRMCU-300-Y
396-1936
300
1.2
黄
82
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294844
TRMCU-300-GN
396-1938
300
1.2
緑
82
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294860
TRMCU-370-R
396-1935
370
1.2
赤
105
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294869
TRMCU-370-B
396-1937
370
1.2
青
105
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294878
TRMCU-370-Y
396-1934
370
1.2
黄
105
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294887
TRMCU-370-GN
396-1939
370
1.2
緑
105
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください