マグネット付きキーホルダー

マグネット付きキーホルダー - TRUSCOマグネット付きキーホルダー - TRUSCOマグネット付きキーホルダー - TRUSCOマグネット付きキーホルダー - TRUSCOマグネット付きキーホルダー - TRUSCO

マグネット付きで管理が便利なキーホルダーです。

用途鍵などの管理に。紛失防止に。トラスコ品番395-3410セット内容白×1枚、黒×1枚材質フェライト磁石白、黒寸法(縦×横)(mm)50×20縦(mm)50横(mm)20内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25294415TMK-2
660
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする