TRUSCO
ケーブルタイ 屋外用
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294589
TRCV-350W
1袋(100本)
98
350
4.6
490
396-2793
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294607
TRCV-610MW-10
1袋(10本)
120
610
7.6
1176
396-3362
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294616
TRCV-730SW-10
1袋(10本)
219
730
4.8
490
396-2796
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294580
TRCV-250LW
1袋(100本)
64
250
7.6
1176
396-2794
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
25294598
TRCV-400W
1袋(100本)
116
400
4.6
490
396-2795
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください