TRUSCO
簡単解除 リリースタイ
結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。
解除ボタンは、外側についています。
用途
電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.4
色
黒
引張強度(N)
196
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294896
TRHB-200BK
395-9895
200
57
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25294905
TRHB-300BK
395-9896
300
88
¥
3,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください