TRUSCO
テーパーワッシャー ユニクロ
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
22
寸法D(mm)
22
寸法T(mm)
4.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
内径(Φmm)
呼び径
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294914
S147-0006
1パック(70本)
394-8771
7.0
M6
7
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294930
S147-0008
1パック(60本)
394-8772
9.0
M8
9
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください