TRUSCO
テーパーワッシャー ステンレス
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質
ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
3.0
寸法T(mm)
3.0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
内径(Φmm)
呼び径
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294939
S148-0006
1パック(210本)
394-8769
7.0
M6
7
16
¥
17,090
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25294948
S148-0008
1パック(130本)
394-8770
9.0
M8
9
18
¥
11,240
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください