曜日別特売

配線ダクト

配線ダクト - TRUSCO
(2件のレビュー)

取り回しやすい1Mタイプになります。
通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。

用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295158TMD2540-1M396-39712540
760
659
725(税込)
当日出荷
25295176TMD3040-1M396-39803040
810
699
769(税込)
当日出荷
25295185TMD3060-1M396-39823060
950
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295194TMD4040-1M396-39784040
830
719
791(税込)
当日出荷
25295210TMD4060-1M396-39764060
970
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
25295219TMD4080-1M396-39734080
1,900
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
25295228TMD5060-1M396-39755050
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295237TMD6060-1M396-39816060
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
25295246TMD6080-1M396-39746080
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25295255TMD100100-1M396-3979100100
2,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25295167TMD2560-1M396-39832560
870
749
824(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

全く問題なく使用できました。やはり切れ目がある方が配線は楽ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 25295210
2024-06-19
用途: 配線取り回し
サービス業

普通に使えます。サイズが多くて選定するのに迷います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする