PVCモール

PVCモール - TRUSCOPVCモール - TRUSCO
(1件のレビュー)

配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。
落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。

用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内寸(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295264JD2-IV396-3986アイボリー14.5(W1)X11.5(W2)X8.0(H1)VVF(2.0×3C-1条、2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295280JD2-GY396-3991グレー14.5(W1)X11.5(W2)X8.0(H1)VVF(2.0×3C-1条、2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295289JD3-IV396-3992アイボリー18.8(W1)X16.4(W2)X10.8(H1)VVF(1.6×2C-3条、2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295298JD3-GY396-3989グレー18.8(W1)X16.4(W2)X10.8(H1)VVF(1.6×2C-3条、2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295307JD4-IV396-3984アイボリー23.5(W1)X19.5(W2)X12.2(H1)●VVF(2.0×2C-3条・2.0×3C-2条・2.6×2C-2条・2.6×3C-1条)●LANケーブル(UTP0.5 ×4P-6条)
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295316JD4-GY396-3987グレー23.5(W1)X19.5(W2)X12.2(H1)●VVF(2.0×2C-3条・2.0×3C-2条・2.6×2C-2条・2.6×3C-1条)●LANケーブル(UTP0.5 ×4P-6条)
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295325JD1-IV396-3988アイボリー10.4(W1)X8.6(W2)X8.0(H1)VVF(1.6×3C-1条、2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
140
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295334JD1-GY396-3990グレー10.4(W1)X8.6(W2)X8.0(H1)VVF(1.6×3C-1条、2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
140
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25295334
2025-10-31
用途: パネルの隙間埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の用途とは異なる使い方だが、使い勝手は良く、値段も安いので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする