TRUSCO
二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
レンズ色
クリア
加工
防曇、防傷
コーティング
防曇加工、防傷加工
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
鼻あて
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
テンプル色
レンズ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295395
TSG-988
396-4010
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
クリア
2.0
¥
530
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
25295404
TSG-8011
396-4007
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
ブラック
1.8
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
25295420
TSG-8012
396-4009
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレン
ブラック
1.8
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください