TRUSCO
パネリーナ用六角棒フック 黒
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
六角レンチの紛失・破損の管理ができます。
用途
六角レンチの収納
仕様
六角棒レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mmサイズを収納可
トラスコ品番
396-2448
材質
スチール
幅(mm)
184.5
質量(kg)
0.18
色
ブラック
高さ(mm)
59
奥行(mm)
16.9
最大積載量(kg)
1/個
梱包数
20個
ホルダー数
9
最大積載量(kg/個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295438
TUR-6K-BK
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください