TRUSCO
パネリーナ用ツールトレー 黒
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途
部品や工具の収納
トラスコ品番
396-2451
材質
スチール
幅(mm)
276.4
色
ブラック
高さ(mm)
45
奥行(mm)
127.8
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295517
TUR-TT-BK
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください