TRUSCO
パネリーナ用ツールトレー 316.4X127.8XH30 黒
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途
部品や工具の収納
仕様
均等積載量:6kg
トラスコ品番
396-2456
材質
スチール
幅(mm)
316.4
色
ブラック
高さ(mm)
30
奥行(mm)
127.8
取付ピッチ(mm)
パネル:150
最大積載量(kg/個)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295535
TUR-TTL-BK
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください