TRUSCO
手動・電動ドリル兼用フレアリングツール
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。
偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。
新冷媒に対応しています。
用途
銅管フレア加工に。
付属品
専用ソケットアダプター(3/8差込対応)
材質
スチール
角度(°)
フレアリング:45
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295630
TFT400A
401-7732
インチ用
¥
32,580
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
25295639
TFT400M
401-7733
ミリ用
¥
32,580
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください