TRUSCO
ラチェット式フレアリングツール
ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。
偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。
新冷媒に対応しています。
用途
銅管フレア加工に。
材質
スチール
角度(°)
フレアリング:45
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295648
TFT401A
401-7736
インチ用
¥
37,010
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
25295657
TFT401M
401-7735
ミリ用
¥
37,010
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください