曜日別特売

パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターなし)

パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターなし) - TRUSCOパンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターなし) - TRUSCO

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)高さ(mm)1600奥行(mm)370間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295666TUR-1-MOD485×370×160020固定OD色
19,790
16,980
18,678(税込)
当日出荷
25295675TUR-1-LS485×370×160020固定ライトサイド
19,790
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする