TRUSCO
パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターあり)
こんなお得な商品も!
パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥
13,980
税込
¥
15,378
(1)
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。
用途
工具の分類。
付属品
フックL・S 各6個
材質
本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
410
間口(mm)
485
均等荷重(kg)
20.0
寸法(縦×横)(mm)
パンチングボード:890×485
支柱径(Φmm)
25.4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
最大積載量(kg/台)
色(パネル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295684
TUR-1C MOD
485×410×1600
20
OD色
¥
25,610
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
お客様組立品
25295700
TUR-1C LS
485×410×1600
20
ライトサイド
¥
25,610
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください