TRUSCO
トランク型工具箱
トランク型の工具箱です。
片開き開閉式です。
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品
発泡ポリエチレンシート
材質
スチール
高さ外寸(mm)
70
外寸法・奥行(mm)
145
外寸法・間口(mm)
270
有効内寸法・間口(mm)
258
有効内寸法・奥行(mm)
125
有効内寸法・高さ(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295718
CT-260-OD
OD
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
25295727
CT-260-LS
ライトサンド
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
25295736
CT-260-DG
アーセナルグレー
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください