曜日別特売

トランク型工具箱 154X105X52

トランク型工具箱 154X105X52 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X52 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X52 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X52 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X52 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X52 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X52 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X52 - TRUSCO
(5件のレビュー)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

材質スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)41内容量1個
注意
※中皿はついていません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295745T-150MBK154×105×52137×88×41つや消しブラック
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25295754T-150DG154×105×52137×88×41アーセナルグレー
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25295770T-150LG154×105×52137×88×41ライトグレー
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295779T-150LS154×105×52137×88×41ライトサンド
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25295919T-150MOD154×105×52137×88×41つや消しOD
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08380102T-150154×105×52137×88×41ブルー
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37311023T-150SV154×105×52137×88×41シルバー
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08380102
2021-11-25
用途: 小物入れ
菱東漁業

小さな部品や小さい工具を入れてます。欠点は外から何が入っているのか見えないため,どこ入れたかわからなくなります。工具箱たくさんありますので。(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 08380102
2019-11-05
用途: 良い

工具箱として使うには小さいですが、小物入れとして使うのに丁度良いです。

対象商品 : 37311023
2018-07-26
用途: 道具の保管
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

トラスコの製品はしっかりしてとても使いやすいです。

対象商品 : 08380102
2016-01-14
用途: 小物パーツ収納

価格の割に、作りも頑固です。

対象商品 : 08380102
2014-11-09
用途: ちいさい
菱東漁業

ちょっと小さいです。予想通りというか,部品を入れるのにと思ってましたが,限られますね。でも頑丈です。(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする