トランク型工具箱 154X105X29

トランク型工具箱 154X105X29 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X29 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X29 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X29 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X29 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X29 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X29 - TRUSCOトランク型工具箱 154X105X29 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

フックなし外寸法・奥行(mm)105外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)19内容量1個
注意
※中皿はついていません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295788T-15MBKつや消しブラック
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25295797T-15DGアーセナルグレー
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25295806T-15LGライトグレー
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25295815T-15LSライトサンド
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25295928T-15MODつや消しOD
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705062T-15ブルー
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89705078T-15SVシルバー
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705062
2020-05-28
用途: 小物整理

用途を選ばす、いろいろなものを収納できます。
デザインもシンプルで頑丈に出来ているので、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする