曜日別特売

書ける木製パーテーション

書ける木製パーテーション - TRUSCO書ける木製パーテーション - TRUSCO書ける木製パーテーション - TRUSCO書ける木製パーテーション - TRUSCO書ける木製パーテーション - TRUSCO

従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。
オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。
スタッキングができる脚部のデザインです。
L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。
ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。

用途ミーティングスペースのホワイトボードとしてブラウン間口(mm)900内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295989GRBW15396-8487パネル:木製(表面ベルビアンシート)、フレーム:木製(表面コート紙)1500590
91,670
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25295998GRBW18396-8486パネル:木製(ベルビアンシート塗装)、表面材:コート紙1800590
98,330
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25296007GRBW-MINI396-8485パネル:木製(表面ベルビアンシート)、スタンド:天然木(天然オイル仕上げ)40014
29,170
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする